型抜きふせん うさぎ わたしびより

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632337 品番QF200
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

おいしい、かわいい、もふもふ...そんな暮らしを彩るすてきなものたちが主役の型抜き付箋が新登場!思わず一言添えて送りたくなるような、書きやすさを意識したデザインで8種類ご用意しました。動物の形に抜かれたキュートなデザインで、一言メモにも伝言にもかわいく添えることができるアイテムです。

材質(本体)洋紙 本体寸法(mm)奥行4 製品質量(g)8 本体横(mm)70 本体縦(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする