曜日別特売
QF201 型抜きふせん マグカップにゃんこ わたしびより 古川紙工 62632346

型抜きふせん マグカップにゃんこ わたしびより

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632346品番QF201
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

おいしい、かわいい、もふもふ...そんな暮らしを彩るすてきなものたちが主役の型抜き付箋が新登場!思わず一言添えて送りたくなるような、書きやすさを意識したデザインで8種類ご用意しました。動物の形に抜かれたキュートなデザインで、一言メモにも伝言にもかわいく添えることができるアイテムです。

材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)8本体横(mm)70本体縦(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする