伝言ふせん ひょっこりしろいことり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632556 品番QF222
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小さいブロック付箋が新登場!動物たちが覗きこんだり、くつろいでいたり、ほっこりするデザインで、ちょっとしたメッセージもかわいらしく動物たちが伝えてくれます!3柄入っているので好きなものやシーンに合わせてデザインを選んで貼れるのも嬉しいポイントです。

材質(本体)洋紙 本体寸法(mm)奥行7 製品質量(g)11 本体横(mm)45 本体縦(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする