曜日別特売
QF224 伝言ふせん ひょっこりあざらし 古川紙工 62632581

伝言ふせん ひょっこりあざらし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632581品番QF224
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小さいブロック付箋が新登場!動物たちが覗きこんだり、くつろいでいたり、ほっこりするデザインで、ちょっとしたメッセージもかわいらしく動物たちが伝えてくれます!3柄入っているので好きなものやシーンに合わせてデザインを選んで貼れるのも嬉しいポイントです。

材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行7製品質量(g)11本体横(mm)45本体縦(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする