古川紙工
古川紙工の 図工/美術/画材/書道
古川紙工の スケッチブック/紙
古川紙工の 折り紙
いろわし 7色x50枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62632721
品番
QO93
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
42
製品質量(g)
108
本体横(mm)
70
本体縦(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応