ラウンドノズルULV5 Light

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62632808 品番-
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。

用途ラウンドアップRマックスロード専用 全長6.8cm 質量(g)27 取付ねじG1/4 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2〜0.4 散布幅(m)約0.55〜0.9 噴出量(L/min)0.16〜023
関連資料:(0.22MB)
注意
※周囲に作物がないところや、かんきつ園(成木)での使用に適しています。

商品説明動画

さらに軽くて楽に! 除草剤ラウンドアップ専用“ULV5-Light”カバーレスの正しい使い方ガイド!サクッと約3分であなたもULV5のエキスパート!周りに作物がない場所やかんきつ園(成木)に適してます
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62632808
2025-08-06
用途:
除草剤の散布に使用
いちご屋JunJun 様 (農・林・水産業)

施設園芸などのハウス回りや田んぼの畔など小面積に最適です

2025-01-08
用途:
除草作業
和田企画 様 (農・林・水産業)

お世話になりました。
肩の荷が軽く、水もなかなか減らないので
楽に作業ができました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする