FUL ペンシルーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 62632869 品番 F-PR-15-02
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。
FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。
【ペンシルーラーとは?】
カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。
角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!
全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。

材質アクリル FUL RED 寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5 測定範囲(cm)15

商品説明動画

【新商品】新シリーズFULから、ペンシルーラーが誕生!FULでワクワクを身につけよう!【文房具】【定規】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする