曜日別特売
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878

 

F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878
F-PR-15-03 FUL ペンシルーラー 共栄プラスチック 62632878

FUL ペンシルーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
FUL ORANGE
内容量1セット(5本)注文コード62632878品番F-PR-15-03
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。
FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。
【ペンシルーラーとは?】
カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。
角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!
全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。

材質アクリルFUL ORANGE寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5測定範囲(cm)15

商品説明動画

【新商品】新シリーズFULから、ペンシルーラーが誕生!FULでワクワクを身につけよう!【文房具】【定規】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする