タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
幹あて杉テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62633288
品番
NS-10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。
幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途
樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質
ココヤシ繊維
幅(mm)
100
質量(kg)
0.62
色
ベージュ
長さ(m)
約10
幅(cm)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅10cm×長さ10m