タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
幹あて杉テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62633306
品番
NS-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。
幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途
樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質
ココヤシ繊維
幅(mm)
125
質量(kg)
0.82
色
ベージュ
長さ(m)
約10
幅(cm)
約12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅12.5cm×長さ10m