※使用例
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62633613
品番
BFA-TS10W
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
植物を彩るフェンス、境界用のフェンスとして使用できます。
色
ホワイト
幅(mm)
1990
奥行(mm)
59
高さ(mm)
1006
材質
スチール 溶融亜鉛めっき鉄線(Φ4.0mm)
用途
境界・緑化フェンスとして
注意
※個人宅への配送は不可です。