- トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633683 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633683 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633683 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633683 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633683

トレメッシュシングル用 20×40角柱セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62633683 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トレメッシュシングルの角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。

材質アルミ 幅(mm)20 ステンカラー 高さ(mm)943 タイプH800用 奥行(mm)40
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする