- トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633735 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633735 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633735 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633735 - トレメッシュシングル用 20×40角柱セット タカショー 62633735

トレメッシュシングル用 20×40角柱セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62633735 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トレメッシュシングルの角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。

材質アルミ 幅(mm)20 ホワイト 高さ(mm)943 タイプH800用 奥行(mm)40
注意
※個人宅への配送は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする