タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル用 20×40角柱セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62633753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
トレメッシュシングルの角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
材質
アルミ
幅(mm)
20
色
ホワイト
高さ(mm)
1190
タイプ
H1000用
奥行(mm)
40
注意
※個人宅への配送は不可です。