※使用例
タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル用 40角柱セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62633769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トレメッシュシングルをフェンスを縦に2枚連結して設置する際に使用する。柱1本分を想定したセット
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
色
ダークパイン
幅(mm)
40
奥行(mm)
40
高さ(mm)
1547
材質
アルミ
タイプ
H1200タイプ用
セット内容
柱:1本、 ジョイント金具:6個、 フックボルト(2個入り):2個