※使用例

- トレメッシュシングル用 40角柱セット タカショー 62633778 - トレメッシュシングル用 40角柱セット タカショー 62633778 - トレメッシュシングル用 40角柱セット タカショー 62633778 - トレメッシュシングル用 40角柱セット タカショー 62633778

トレメッシュシングル用 40角柱セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62633778 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トレメッシュシングルをフェンスを縦に2枚連結して設置する際に使用する。柱1本分を想定したセット
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。

ホワイトパイン 幅(mm)40 奥行(mm)40 高さ(mm)1547 材質アルミ タイプH1200タイプ用 セット内容柱:1本、 ジョイント金具:6個、 フックボルト(2個入り):2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする