タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル 端部キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
62633823
品番
BFA-SK04W
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
パネルをカットした際の端部処理に。
材質
PVC
幅(mm)
5
色
ホワイト
高さ(mm)
12
奥行(mm)
5