タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル ジョイント金具
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラウン
高さ(mm)
6.5
注文コード
62633857
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
色・高さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
現場で追加で必要な場合にお使いください。
色
ブラウン
幅(mm)
21.5
奥行(mm)
20
高さ(mm)
6.5
材質
SUS443J1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62633857
-
82697477
-
トレメッシュシングル ジョイント金具
タカショー
1個
¥
289
税込
¥
318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)