タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの メッシュフェンス
トレメッシュシングル ジョイント金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62633866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
現場で追加で必要な場合にお使いください。
色
ホワイト
幅(mm)
21.5
奥行(mm)
20
高さ(mm)
6.5
材質
SUS443J1