ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック 一般タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
62634505
品番
NWBB-20
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
簡易包装でシュリンクパックを削減できます
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
用途
書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業に
トラスコ品番
124-6991
材質
粘着剤/アクリル系
色
白
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
特性
両面、ミシン目付き、カッター付き