NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514

 

NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514
NW-H25 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン 62634514

両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62634514品番NW-H25
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です
はがすことも可能です

用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.12トラスコ品番136-3515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62634514
2023-05-02
用途: ボードに写真を貼りました。
彩工房サービス業

何につけ、このテープにはお世話になっています。貼るものによってはテープを剥がした痕が残りますが、ツルツルしたものは綺麗に剥がれます。
きちんと貼れて剥がすのも楽なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする