※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
アラムシリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
1
注文コード
62635625
品番
SR-1X2X10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
長さ(m)
10
トラスコ品番
114-3360
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
常用圧力(MPa)
0.06
用途
一般工業用、理化学・分析。
材質
シリコン
使用温度範囲(℃)
200
注意
※表中の物性値は参考値となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62635625
SR-1X2X10M
34739196
SR1554
シリコンチューブ
タイガースポリマー
1巻
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました