※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-8X13X10M アラムシリコーンチューブ アラム 62635729 SR-8X13X10M アラムシリコーンチューブ アラム 62635729

アラムシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62635729 品番 SR-8X13X10M
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します

長さ(m)10 トラスコ品番114-3388 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13 常用圧力(MPa)0.07 用途一般工業用、理化学・分析。 材質シリコン 使用温度範囲(℃)200
注意
※表中の物性値は参考値となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする