※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの チューブ/ホース類
アラムの 実験研究用シリコンチューブ
アラムシリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62635756
品番
SR-10X14X10M
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
長さ(m)
10
トラスコ品番
114-3394
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
14
常用圧力(MPa)
0.05
用途
一般工業用、理化学・分析。
材質
シリコン
使用温度範囲(℃)
200
注意
※表中の物性値は参考値となります