Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンA 鉄粉標準タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(kg)
11.3
注文コード
62636203
品番
DV10130J
参考基準価格(税別)
¥157,358
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に金属の補修ができます
容量(kg)
11.3
用途
パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。
トラスコ品番
195-0727
アズワン品番
64-8493-12
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類