Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンB 鉄分・液状タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62636219
品番
DV10210J
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途
簡易プレス型製作。
トラスコ品番
195-0728
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.045L
危険物の性状
非水溶性