Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンB 鉄分・液状タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62636237
品番
DV10220J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,442
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途
簡易プレス型製作。
トラスコ品番
195-0729
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62636237
DV10220J
58036747
DV10220J
デブコンB 非劇物品 4ポンド
Devcon(デブコン)
1セット(1.81kg)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました