Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンF2 治工具補修・液状
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62636273
品番
DV10710J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,982
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種設備への流し込み充填、接着、補修が可能です
用途
各種治具の製作や形状型取りに。
トラスコ品番
195-0733
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.045L
危険物の性状
非水溶性