※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂着色顔料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 62637087 品番 FRPG-007-00020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に

用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%〜10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 レモン 容量(g)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
※2026年4月にパッケージ変更がありました。画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする