※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EpoChemical
EpoChemicalの ホビー用塗料
EpoChemicalの 工作用
樹脂着色顔料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全155種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
62637114
品番
FRPG-010-00020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%〜10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
色
うすだいだい(肌色)
容量(g)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
※2026年4月にパッケージ変更がありました。画像と異なる場合がございます。