※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224 19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224 19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224 19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224 19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224 19-958-9376 スパイラルホースキット CEJN(セイン) 62638224

スパイラルホースキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62638224 品番 19-958-9376
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです
組付け済のためすぐに使用可能です

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1212 材質ポリウレタン 使用流体空圧工具、エアー作業 特性耐久性、柔軟性
注意
※国内一般製品と互換性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする