ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスストレートシャンク
タイテックス HSSドリル Perform
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
1.6
注文コード
62638355
品番
DA110-08-01.600U0-WZ90AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です
トラスコ品番
199-9004
全長(mm)
43
溝長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
1.6
ドリル径(Φmm)
1.6
用途
鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
TiNポイントコーティング