ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスストレートシャンク
タイテックス HSSドリル Perform
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
62638398
品番
DA110-08-02.000U0-WZ90AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です
トラスコ品番
199-4749
全長(mm)
49
溝長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
2
ドリル径(Φmm)
2
用途
鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
TiNポイントコーティング