タイテックス HSSドリル Perform

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.6 注文コード62638459 品番DA110-08-02.600U0-WZ90AJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はドリル径・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です

トラスコ品番199-4760 全長(mm)57 溝長(mm)30 シャンク径(Φmm)2.6 ドリル径(Φmm)2.6 用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiNポイントコーティング アズワン品番64-8480-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする