ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスストレートシャンク
タイテックス HSSドリル Perform
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.9
注文コード
62638583
品番
DA110-08-03.900U0-WZ90AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材に使用可能です
エマルション、オイル、MQLで使用可能です
トラスコ品番
199-4774
全長(mm)
75
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
3.9
ドリル径(Φmm)
3.9
用途
鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
TiNポイントコーティング
アズワン品番
64-8480-25