EpoChemical
EpoChemicalの 塗料うすめ液/処理剤
EpoChemicalの 塗料添加剤
表面硬化剤パラフイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(200mL)
注文コード
62639144
品番
FRPZ-001-00250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途
表面べたつき防止用
使用方法
表面がべたつく時、湿気の多い場合は1〜3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色
無色透明
容量(mL)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性