EpoChemical
EpoChemicalの 塗料うすめ液/処理剤
EpoChemicalの 塗料添加剤
樹脂希釈剤 スチレンモノマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
62639214
品番
FRPR-006-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途
ポリエステル樹脂用希釈剤
使用方法
ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10〜30%添加して使用してください。
色
無色透明
容量(g)
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性