EpoChemical
EpoChemicalの 塗料うすめ液/処理剤
EpoChemicalの 塗料添加剤
白タルク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
62639318
品番
FRPZ-002-00500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途
樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成
使用方法
樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。
色
白色
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。