EpoChemical
EpoChemicalの 壁用
EpoChemicalの 内壁用
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
62639415
品番
FRPE-018-15000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途
浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂
浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様
●ゲル化時間(分):10〜20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色
ブルー
タイプ
2液性
容量(g)
15000
主成分
ポリエステル樹脂
危険等級
V
使用場所
浴槽用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません