画像準備中

超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) ホワイト 注文コード62639440 品番FRPE-016-04000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。

用途
浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂
浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様●ゲル化時間(分):10〜20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 ホワイト タイプ2液性 容量(g)4000 主成分ポリエステル樹脂 危険等級V 使用場所浴槽用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62639440 FRPE-016-04000 68992160 FRPE-030-04000 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料 EpoChemical 1缶(4kg) 49,980 税込54,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする