EpoChemical
EpoChemicalの 壁用
EpoChemicalの 内壁用
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
色
アイボリー
注文コード
62639449
品番
FRPE-017-04000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途
浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂
浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様
●ゲル化時間(分):10〜20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。
色
アイボリー
タイプ
2液性
容量(g)
4000
主成分
ポリエステル樹脂
危険等級
V
使用場所
浴槽用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62639449
FRPE-017-04000
68992169
FRPE-031-04000
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
EpoChemical
1缶(4kg)
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)