超透明エポキシ樹脂専用 硬化促進剤AQ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500g) 注文コード 62639580 品番 FRPB-006-00500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超透明エポキシ樹脂をディスポビーカーなどの容器に移し入れ造形や塗装を始める直前に適量の硬化促進剤を入れよく撹拌する。主剤と硬化促進剤を入れた時点から硬化が始まる為作業は速やかに行う事。
樹脂塗料と硬化剤の混合比率は作業場の温度により変わりますが5℃〜10℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.5ccとなります。15℃〜20℃の場合、樹脂100gに対して硬化剤は2.0ccとなります。

用途超透明エポキシ樹脂専用の硬化剤です。他の樹脂での使用はできません。 透明 容量(g)500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 入数1缶 危険物の性状非水溶性
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする