FRP樹脂剤専用 洗浄・うすめ液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 62639634 品番 FRPR-001-01000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

塗料樹脂・接着剤の剥離、溶解・希釈に。
金属製品の脱脂・油汚れ落とし・洗浄に。
ネイル・マニキュア液のリムバーとして
衣服の染み抜き材として
エンジンなどのオイル汚れの洗浄に
FRP樹脂材の希釈・用具の洗浄に

用途溶剤系樹脂・溶剤樹脂・接着剤の希釈や刷毛の洗作業に。塗装面の汚れ落とし、金属製品の脱脂・油分の洗浄除去、衣服などの染み抜き作業・バイク・車のエンジン洗浄に。 無色透明 容量(mL)1000 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 入数1缶 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする