制振シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62640105 品番VEM313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です
振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします

用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振 トラスコ品番160-7729 材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー 長さ(mm)290 形状角型(四隅R有) 幅(mm)190 厚さ(mm)0.35 質量(g)60
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする