※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 安全ミラー
ユニットの 屋外対応 安全ミラー
角型ガレージミラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62640148
品番
869-531
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです
取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
タイプ
クリップタイプ
形状
角型
用途
ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに
付属品
クリップ
トラスコ品番
744-7990
材質
ミラー:ガラス、クリップ:ABS樹脂
寸法(mm)
270×195×160
質量(kg)
0.3
取付
クリップ
適合厚さ(mm)
50以内(取付)