※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 安全ミラー
ユニットの 屋外対応 安全ミラー
角型ガレージミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62640157
品番
869-532
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです
取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
タイプ
ベースタイプ
形状
角型
用途
ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに
付属品
ステンレス皿木ネジ(4本入)3.8×25mm、鉛プラグ(4本入)#8×20mm、両面テープ(100Φ)
トラスコ品番
744-8007
材質
ミラー:ガラス、ジョイントベース:ABS樹脂
寸法(mm)
140×195×160
質量(kg)
0.31