※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 安全ミラー
ユニットの 屋外対応 安全ミラー
角型ガレージミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
140×195×160
注文コード
62640166
品番
869-533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,680
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです
取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
タイプ
マグネットタイプ
形状
角型
用途
ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに
付属品
補助プレート(ステール製)62×54mm※粘着テープ付
トラスコ品番
744-8015
材質
ミラー:ガラス、ジョイント:ABS樹脂
寸法(mm)
140×195×160
質量(kg)
0.35
取付
マグネット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62640166
869-533
35804666
GK-126M
ワイドミラー
光
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました