アンセル
アンセルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アンセルの 溶剤用手袋
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62640175
品番
15-554-10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
機能
耐溶剤作業用
入数(双)
1
サイズ
XL
色
レッド
厚さ(mm)
0.81
全長(cm)
35.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23.2
材質
ニトリル合成ゴム
用途
有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。
トラスコ品番
160-8038
アズワン品番
64-8342-34
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.31MB)
注意
※耐水性に劣るので、水・アルコール類には使用しないでください
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった