15-554-9 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 62640184 15-554-9 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 62640184 15-554-9 耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 62640184

耐溶剤作業用手袋 アルファテック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62640184 品番 15-554-9
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JIS T 8116適合品です。
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。

機能耐溶剤作業用 入数(双)1 サイズL レッド 厚さ(mm)0.81 全長(cm)35.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)21.2 材質ニトリル合成ゴム 用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。 トラスコ品番160-8039 アズワン品番64-8342-35
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.31MB)
注意
※耐水性に劣るので、水・アルコール類には使用しないでください

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする