グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの バリケード
グリーンクロスの 単管バリケード
樹脂パイプ KYライン(単管バリケード用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62640324
品番
1139-1001-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途
道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
トラスコ品番
764-8316
材質
特殊樹脂
長さ(mm)
4000
色
グリーン
直径(Φmm)
42